Precizni nož z 1 rezilom, Tip: P1A

Št. art.: 845350 P1A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P1A
Dolžina noža brez rezila 138 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Precizni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845350 P1A
EAN/GTIN 4250099938289
Številka proizvajalca 2515.00-2410
Proizvajalec/odgovorna oseba Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Opis

Izvedba:

Precizni nož z zamenljivim rezilom za najfinejše rezanje. Zaščitna kapa z integriranim šestkotnim ključem za menjavo rezil. 100-odstotno izdelano v Nemčiji.
Močan ergonomično oblikovan nož za fine reze. Ročaj s prevleko iz TPE za optimalen oprijem.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka obdelovancev iz umetne mase in vsa natančna rezanja.

Obseg dobave:

Ročaj z 1 univerzalnim rezilom art. 845355 vel. 50 in zaščitno kapo z integriranim šestkotnim ključem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov