{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Širina rezila | 22 mm | |
| Debelina rezila | 0,65 mm | |
| Število segmentov | 8 | |
| Število rezil | 10 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | Rezilo |
| Številka izdelka | 845115 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002016880 | |
| Številka proizvajalca | AB9-1000(2015.0700-1000) | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com |