Nož s segmentnimi rezili z 1K ročajem s 3 segmentimi rezili, Širina rezila: 9mm

Št. art.: 844975 9
Popust
2,28 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29.761 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 130 mm
Dolžina rezila 80 mm
Širina rezila 9 mm
Debelina rezila 0,4 mm
Število segmentov 13
Vrsta izdelka Noži s segmentnimi rezili

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844975 9
EAN/GTIN 4069515023399
Številka proizvajalca 844975 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Kakovosten ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, s tremi 13-stopenjskimi segmentnimi rezili (podobno št. 844910 vel. 10), širina 9 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10 in 844917 vel. 10.