• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Univerzalni nož z zložljivim rezilom, Celotna dolžina: 180mm

Št. art.: 844895 180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina v zloženem stanju 115 mm
celotna dolžina 180 mm
Magazin za rezila v nožu Da
Večstopenjsko nastavljivo rezilo Ne
Zamenjava rezila brez uporabe orodja Da
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844895 180
EAN/GTIN 4045197595607
Številka proizvajalca 844895 180
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusten univerzalni nož za trapezna rezila (zamenljiva). Manjša nevarnost poškodb zaradi zložljivega rezila.
Z ročajem iz umetne mase in magazinom za nadomestna rezila. Blazinica za prst na ročaju za največjo pritisno moč.

Obseg dobave:

4 nadomestna rezila.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844710 vel. 10; št. 844715 vel. 10; št. 844730 vel. 10 in št. 844745 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov