Komplet za pritrditev napenjalnih kavljev in nastavka

Št. art.: 84343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 84343
EAN/GTIN 4020772084349
Številka proizvajalca 84343
L-število L30120 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pritrdilni komplet za vpenjalne kljuke in nasprotne nosilce, za pritrditev vpenjalne verige št. 6540 na mizo stroja, sestavljen iz matice za T-režo, DIN 508 in vijaka ISO 4762, razred trdnosti 8,8.

Lastnosti:

  • A: 22
  • L 6540 H..: - mm
  • L 6540 G.: 45 mm
  • M: M16
  • Masa: 290 g