Uvex quatro PRO Boot S2 črna širina 11 velikost 45

Št. art.: 8403945
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 45
Velikost 11
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8403945
EAN/GTIN 4031101474182
Številka proizvajalca 8403945
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Robustni, sodobni varnostni škornji in varnostni čevlji z izjemno širokim prileganjem iz robustnega, hidrofobiziranega zgornjega usnja za zahtevno uporabo na prostem, na primer v gradbeništvu. Odlično udobje pri hoji zagotavljata posebno mehak vmesni podplat in čvrst podplat PUR. varnostni čevlji uvex quatro pro imajo posebno grob in zelo oprijemljiv profil podplata, oblikovan nadplat in so opremljeni s pripomočkom za plezanje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex quatro pro
  • Vrsta izdelka: Delovni škornji
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 45
  • Zadrga: Zadrga
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • Podplat: Uvex 3D pena hydroflex® za klimatsko udobje
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex quatro pro
  • Velikost: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov