Uvex quatro PRO Boot S3 črna širina 11 velikost 44

Št. art.: 8403244
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 44
Velikost 11
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8403244
EAN/GTIN 4031101474045
Številka proizvajalca 8403244
L-število L01670 674
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Robustni, sodobni varnostni škornji in varnostni čevlji z izjemno širokim prileganjem iz robustnega, hidrofobiziranega zgornjega usnja za zahtevno uporabo na prostem, na primer v gradbeništvu. Odlično udobje pri hoji zagotavljata posebno mehak vmesni podplat in čvrst podplat PUR. varnostni čevlji uvex quatro pro imajo posebno grob in zelo oprijemljiv profil podplata, oblikovan nadplat in so opremljeni s pripomočkom za plezanje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex quatro pro
  • Vrsta izdelka: Delovni škornji
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 44
  • Zadrga: Zadrga
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • Podplat: Uvex 3D pena hydroflex® za klimatsko udobje
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex quatro pro
  • Velikost: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov