Uvex quatro PRO Boot S3 črna širina 11 velikost 39

Št. art.: 8403239
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 39
Velikost 11
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8403239
EAN/GTIN 4031101473994
Številka proizvajalca 8403239
L-število L01670 669
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Robustni, sodobni varnostni škornji in varnostni čevlji z izjemno širokim prileganjem iz robustnega, hidrofobiziranega zgornjega usnja za zahtevno uporabo na prostem, na primer v gradbeništvu. Odlično udobje pri hoji zagotavljata posebno mehak vmesni podplat in čvrst podplat PUR. varnostni čevlji uvex quatro pro imajo posebno grob in zelo oprijemljiv profil podplata, oblikovan nadplat in so opremljeni s pripomočkom za plezanje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex quatro pro
  • Vrsta izdelka: Delovni škornji
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Dame/moški
  • Velikost: 39
  • Zadrga: Zadrga
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • Podplat: Uvex 3D pena hydroflex® za klimatsko udobje
  • Vrhnji material: Usnje
  • Blaženje drsenja: SRC
  • Podplat: uvex quatro pro
  • Velikost: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov