Izvlačevalnik vijakov

Št. art.: 840-2
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 840-2
EAN/GTIN 4000896035694
Številka proizvajalca 840-2
L-število L60140 3029
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Tla
  • Dimenzije / dolžina: 58,5 mm
  • Premer (min-max): 3–3,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Za odstranitev raztrganih vijakov in vijakov z desnimi navoji