Konica sesalne črpalke Loetzinn 2 mm 165 mm

Št. art.: 839A.0
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839A.0
EAN/GTIN 3148512069034
Številka proizvajalca 839A.0
L-število L60130 1910
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojno tesnjenje: eno je odporno na umazanijo, da lahko drugo popolnoma tesni

Lastnosti:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 36