Posnemalnik zarobka/strugalnik, Tip: S10

Št. art.: 839901 S10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.360 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
⌀ držala 3,2 mm
Material ročaja Umetna masa
Zamenljivo rezilo da
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839901 S10
EAN/GTIN 4062406272289
Številka proizvajalca 839901 S10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročaji iz umetne mase, opremljeni z zaponko in po 1 zamenljivim rezilom.

Obseg dobave:

Rezilo za jeklo in aluminij art. 838510 vel. S10.