Ročaj za struganje, Tip: N

Št. art.: 839890 N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839890 N
EAN/GTIN 7290005395321
Številka proizvajalca NG2000

Opis

Izvedba:

2k-ročaj iz umetne mase s povratno vzmetjo za zapahnitev oz. odpahnitev rezil / teleskopskega stebla. Možnost shranjevanja rezil v snemljivi kapi ročaja.
Za vpetje N-rezilo ⌀ 5,5 mm.