Univerzalno strgalo z izvlečnim rezilom, Celotna dolžina: 120mm

Št. art.: 839690 120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.597 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 120 mm
⌀ držala 17 mm
Masa brez rezila 20 g
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839690 120
EAN/GTIN 4062406769710
Številka proizvajalca 839690 120
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Univerzalno držalo za orodje s 4-čeljustno vpenjalno glavo iz umetne mase z zamenljivim trikotnim rezilom. V držalu lahko po želji uporabite D-rezilo s ⌀ držala 3,2 mm (art. 839676; 839677; 836420; 836425) ali T-rezilo s ⌀ držala 4,2 mm (art. 836410). Na držalu je tudi praktična zaponka za nošenje.

Prednosti:

Zaradi vrtenja na zadnjem delu držala lahko rezilo uvlečete ali izvlečete. S tem je zmanjšana nevarnost telesnih poškodb, hkrati pa so rezila zaščitena.

Obseg dobave:

Držalo vklj. z mini strgalnim rezilom, ravno 3,2 × 50 mm (art. 839677).