Strugalno rezilo, Tip: N3

Št. art.: 839010 N3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.018 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 2,6 mm
celotna dolžina 20 mm
Material HSS
Tip N3
uporabno desne
za posnemanje 2 roba v enem delovnem koraku za jeklo, aluminij
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839010 N3
EAN/GTIN 7290003234646
Številka proizvajalca BN3010

Opis

Opomba:

Rezila tipa N se lahko uporabljajo samo z orodji št. 839150; 839120; 839140; 839170 839890.