Strgalo za finomehanike z ročajem iz umetne mase

Št. art.: 836220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
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
Dolžina rezila 25 mm
Širina rezila 8 mm
celotna dolžina 150 mm
Material ročaja Umetna masa
Material rezila Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 836220
EAN/GTIN 4049002024504
Številka proizvajalca 466 150 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Ozka trikotna oblika profilnega rezila.
Kromvanadijevo jeklo, ročaj iz umetne mase, rezilo z zaščitno kapo iz umetne mase.