Ročna hidravlika z vrtljivim cilindrom v kovčku iz umetne mase, Tip: 1

Št. art.: 834655 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina kovčka 495 mm
Širina kovčka 385 mm
Višina kovčka 140 mm
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 834655 1
EAN/GTIN 4045197967244
Številka proizvajalca 834655 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ročna hidravlika s tlačno silo do približno 600 barov, z večkratnim cilindrom (vrtljiv in obrnljiv do 360°), z UNF-navojem 3/4−16, primernim za vlečne čepe art. 834070. Zelo lahka izvedba zaradi aluminijaste vrtljive glave in cilindra.
Zmogljivost izsekovanja: za izdelavo lukenj z okroglimi in razcepnimi luknjači do ⌀ 82/debeline 3 mm/kos 37 oz. ustrezno večje pri manjši debelini materiala in večji trdoti pločevine. Kovček D × Š × V: 495 × 385 × 140 mm.

Uporaba:

Za sprožitev luknjačev za pločevino.

Opomba:

Skupaj s hidravlično napravo je potrebno naročiti tudi vlečne čepe art. 834070!

Warning:

Namen uporabe
  • Ročna hidravlika za izsekovanje lukenj brez zarobkov z okroglimi, kvadratnimi in pravokotnimi luknjači za pločevino.
  • Primerno za izdelavo stikalnih omar in gradnjo postrojev.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne prekoračite maksimalne sile na ročaju in vpenjalne sile orodja.
  • Na ročaj ne nameščajte podaljškov ali obvodnih adapterjev.