MecaTorque, prednastavljen

Št. art.: 8314.A 5.0 Nm
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8314.A 5.0 Nm
EAN/GTIN 7610733251193
Številka proizvajalca PB 8314.A 5.0 Nm
L-število L60060 2192

Opis

Opis:

  • MecaTorque navorni izvijač s prednastavitvijo, brez lestvice
  • za delo z enakim navorom na industrijskih področjih, kot sta montaža ali strojna obdelava
  • za zamenljiva rezila PB 215, razpon navora 0,4-2,0 Nm ali 1,0-5. 0 Nm
  • 2-komponentni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • avtomatsko sproščanje, podprto z zvočnim in zaznavnim klikom
  • prilagoditev druge vrednosti v nastavljenem območju je mogoča s pomočjo preizkuševalnika in ključa
  • Garancija za ročaje za navor, 3 leta od datuma nakupa proti napakam v proizvodnji in materialu
  • Kalibracija, po potrebi nastavitev po 5'000 klikih ali priporočeno vsako leto
  • Kalibracija v akreditiranem testnem centru ali priporočeno s strani proizvajalca
.

Lastnosti:

  • Barva: črna