vogalni ključ za cevi S-Maul 1.1/2″ Schn.

Št. art.: 83 61 015
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 83 61 015
EAN/GTIN 4003773077619
Številka proizvajalca 83 61 015
L-število L70010 1485
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Zaščita pred stisnjenjem preprečuje poškodbe zaradi stiskanja
  • časovno varčna in natančna nastavitev širine odprtine s pritiskom na gumb neposredno na obdelovancu
  • samoprijemanje za varčevanje z naporom
  • ni nenamernega prilagajanja nožic za zobe
  • visoka odpornost proti obrabi zaradi dodatno utrjenih zob
  • najvišja nosilnost zaradi popolnoma kaljenih nogic
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 56 HRC

Lastnosti:

  • Razpon: 60 mm
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 2 3/8 palca
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 60 mm
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 60 mm
  • Notranji premer palca: Ø 1 1/2 palca
  • Notranji premer cevi: 37,5 mm
  • siva prašna prevleka
  • s prevleko iz umetne mase