Šestkotni izvijači z ročajem

Št. art.: 8205.2 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8205.2 80
EAN/GTIN 7610733089291
Številka proizvajalca PB 8205.2-80
L-število L60060 1231

Opis

Opis:

  • izvijač SwissGrip
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek za oprijem in visok prenos navora
  • barvna oznaka za vrsto vijaka, hitra identifikacija
  • visoka kakovost materialov, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 80 mm
  • Izvijač polne dolžine: 157 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 2 mm
  • Za kovinske vijake M: 2.5 mm
  • Za vijake z vijakom M: 4 mm