Sprednji in stranski ročaji TwinGrip® z udobnimi ročaji, sivi, atramentizirani 150 mm

Št. art.: 82 02 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kos
  • Koraki naročila: 6 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 82 02 150
EAN/GTIN 4003773289364
Številka proizvajalca 82 02 150
L-število L70010 100805
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • 82 02 150 KNIPEX TwinGrip® Stiskanje, zategovanje in odvijanje vijakov z obrabljenimi glavami in gonili.
  • Edinstvena kombinacija: Funkcija sprednjega in stranskega prijemala, zkozi vtaknjen zglob, nastavitev potisnega gumba.
  • Sprednje prijemalno ustje z robustnimi zobmi in visokim prevodom na konici ustja.
  • Zelo tanke klešče: Delajte tudi v zaprtih prostorih s tankim vrtljivim območjem za hitro vijačenje.
  • Velika zmogljivost sprednjega in stranskega oprijema: za premere in širine ključev od 3 do 16 mm.
  • Zanesljivo čelno prijemanje ploščatih obdelovancev do 6 mm s pomočjo tritočkovnega sistema.
  • Trojno nastavljiv drsni zglob z nastavitvijo potisnega gumba za natančno nastavitev razdalje prijema.
  • Optimizirana geometrija stranskih prijemalnih čeljusti: z učinkom vpenjanja za največji oprijem pri rahljanju in zategovanju.
  • Zaščita vpenjanja zmanjša tveganje za zmečkanje prstov.
  • Trpežna in odporna zahvaljujoč robustnemu, potisnemu zglobu klešč.
  • Majhen in priročen - primeren tudi za filigransko delo.
  • - Zmogljivost cevi (premer): Ø 1/8 - 5/8inZmogljivost za cevi (premer): Ø 3 - 16 mmZmogljivost za matice, širina ključa (mm): 3 - 16 mmZmogljivost za matice, širina ključa (v palcih): 1/8 - 5/8 palca

Lastnosti:

  • Masa: 289 g
  • Površina: sivo atramentirane
  • Ročaji: z udobnimi ročaji
  • Glava: polirane
  • Kapaciteta cevi mm: 16 mm
  • Kapaciteta cevi v palcih: 5/8-colske
  • Dolžina člena: 150 mm
  • RoHs: n

Prednosti:

  • Zelo tanke klešče: Delo tudi v omejenih prostorih za vgradnjo, z ozkim območjem obračanja za hitro vijačenje
  • Velika zmogljivost sprednjega in stranskega oprijema: za premere in širine ključev od 3 do 16 mm
  • Zanesljiv sprednji oprijem ravnih obdelovancev do 6 mm zaradi tritočkovnega sistema
  • Tristransko nastavljiv drsni sklep z nastavitvijo s pritiskom na gumb za natančno nastavitev širine prijema
  • Optimizirana geometrija stranskih prijemalnih čeljusti: z učinkom vpenjanja za največji oprijem pri rahljanju in zategovanju