Sprednje in stranske klešče TwinGrip® z nedrsečo plastično prevleko sive barve atramentizirane 250 mm

Št. art.: 82 01 250
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
Številka izdelka 82 01 250
EAN/GTIN 4003773089377
Številka proizvajalca 82 01 250
L-število L70010 100800
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • TwinGrip® prijema, privija in odvije vijake z obrabljenimi glavami in pogoni.
  • Edinstvena kombinacija: Funkcija sprednjega prijemala in stranskega prijemala, potisni zglob, nastavitev potisnega gumba.
  • Srbeča sprednja prijemanje ust z robustnimi zobmi in visokim prevodom na konici ust.
  • Zelo tanke in kompaktne klešče: Filigransko delo tudi v zaprtih prostorih, s tankim vrtljivim območjem za hitro vijačenje.
  • Velika zmogljivost sprednjega in stranskega oprijema: Za premer in ključ velikosti 5–27 mm.
  • Zanesljivo čelno prijemanje ravnih obdelovancev do 10 mm s pomočjo tritočkovnega sistema.
  • Sedemsmerni nastavljivi drsni zglob z nastavitvijo potisnega gumba za natančno nastavitev območja prijema.
  • Zaščita vpenjanja zmanjša tveganje za stisnjene prste.
  • Trpežna in odporna zahvaljujoč robustnemu, potisnemu spoju klešč.
  • Močan oprijem tudi velike, zelo tesne in nizko nameščene komponente s SW 527 mm.
  • - Položaji za prilagoditev: 7 zmogljivost cevi (premer): Ø 1/16 – 13/64-palčna zmogljivost za cevi (premer): Ø 5–27 mm zmogljivost za matice, širina ključa (mm): Zmogljivost matic 5–27 mm, širina ključa (palci): 13/64–1/16 palcev

Prednosti:

  • Zelo tanke in kompaktne klešče: Filigransko delo tudi v zaprtih prostorih, s tankim vrtljivim območjem za hitro vijačenje
  • Velika zmogljivost sprednjega in stranskega oprijema: Za premer in ključ velikosti 5–27 mm
  • Zanesljivo čelno prijemanje ravnih obdelovancev do 10 mm s pomočjo tritočkovnega sistema
  • Sedemsmerni nastavljivi drsni zglob z nastavitvijo potisnega gumba za natančno nastavitev območja prijema
  • Zaščita vpenjanja zmanjša tveganje za stisnjene prste