Izvijač za ventile pnevmatik, izvijač z vijakom

Št. art.: 8197.V 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Ključ za ventile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8197.V 10
EAN/GTIN 7610733264667
Številka proizvajalca PB 8197.V-10
L-število L60060 2793

Opis

Opis:

  • Vijačnik za ventile, ročaj SwissGrip, štorast
  • Odpiranje in zapiranje ventilov, rahljanje zataknjenih ventilov
  • za standardne ventile v avtomobilih, tovornjakih, motornih kolesih in kolesih, električnih avtomobilih in klimatskih napravah
  • precizne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje vijakom
  • krajše rezilo, idealno v tesnih prostorih
  • izkrivljen ročaj z mehko površino, udoben občutek prijema in visok prenos navora
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 10 mm
  • Izvijač polne dolžine: 60 mm
  • Premer: 4.5 mm
  • Profil: za okrogle matice