Izvijač s križno glavo Phillips

Št. art.: 8195.1 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8195.1 30
EAN/GTIN 7610733251339
Številka proizvajalca PB 8195.1-30
L-število L60060 1927

Opis

Opis:

  • SwissGrip Stubby izvijač
  • za vijake Phillips
  • kratek ročaj in kratko rezilo, idealno za tesne prostore
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje vijakom
  • ročaj z mehko površino, prijeten občutek za oprijem in visok prenos navora
  • barvna koda po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • materializacija visoke kakovosti, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 30 mm
  • Izvijač polne dolžine: 80 mm
  • Premer: 5 mm
  • Profil: za vijake Phillips
  • Velikost vijaka Phillips: 1
  • Za kovinske vijake M: 2.5-3 mm