25x15-6x40 mm A120 PREMIUM jeklo/neželezno jeklo/neželezno jeklo kovina

Št. art.: 816847
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 816847
EAN/GTIN 8024406001722
Številka proizvajalca 816847
L-število L50140 2385
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Lamelne plošče PREMIUM A-P01 C X iz korundne tkanine so na voljo v različnih dimenzijah in velikostih gredi. Radialna razporeditev loput zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine in stalno izpostavljenost novim brusnim zrnom. To zagotavlja stalno visoko zmogljivost brušenja. Velika prožnost loput zagotavlja odlično prilagodljivost nepravilnim profilom, stalno prezračevanje med postopkom obdelave pa pomeni, da se delovna površina segreva le zmerno. Medtem ko so za lamelne krožnike z gredjo 3 mm značilne izredno majhne dimenzije, so brusilni krožniki z gredjo 6 mm najbolj vsestranska brusna orodja v tej skupini izdelkov. Zaradi svoje visoke vzdržljivosti so idealna za široko paleto aplikacij in materialov.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z lamelami
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, neželezne kovine, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C X A-P01
  • Dimenzije (D x D): 25 x 15 mm
  • Premer: 25 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Izbira različnih dimenzij in velikosti stebla
  • Odlična zmogljivost brušenja in dosledni rezultati
  • Velika prilagodljivost in prilagodljivost
  • Zmeren toplotni razvoj zaradi prezračevanja
  • Izjemna okretnost

Uporaba:

  • Natančna obdelava, rahlo odstranjevanje napak, čiščenje ali priprava za naknadno obdelavo (kromiranje, niklanje ali barvanje) majhnih delov ali težko dostopnih področij, kot so notranje površine cevi in valjev, ter obdelovancev z nepravilnimi profili
  • Proizvodnja in vzdrževanje strojev (kemična, farmacevtska in živilska industrija ter v bolnišnicah), odstranjevanje oblog in čiščenje štancanih delov (avtomobilska industrija), kovinski odri, industrija opreme predmetov iz jekla in nerjavnega jekla, izdelava kalupov, proizvodnja orodij

Priporočilo:

  • Zrnatost 60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za univerzalno obdelavo
  • zrnavost od 150 do 320 za fino obdelavo
  • Upoštevajte največjo hitrost

Posebne lastnosti:
  • Prilagodljive lopute za natančno delo
  • Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
  • Najdaljša življenjska doba in najboljši rezultati brušenja