Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predvleka iz steklenih vlaken PowerRex, v ohišju iz umetne mase, Dolžina traku: 20m

Št. art.: 814868 20

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 20 m
Natezna trdnost 1,2 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814868 20
Številka proizvajalca 10087
Proizvajalec/odgovorna oseba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Opis

Izvedba:

3 mm debela predvleka iz steklenih vlaken, zelo čvrsta za potiskanje (do 5 kN) in obenem zelo gibka (do radija 55 mm); idealna za uvlek dolgih vodnikov v že položene cevi ali cevi s številnimi loki.
Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes.

Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 1 gibka vodilna konica (Runpogleiter) z izravnavo sukanja in vlečnim ušesom iz legiranega jekla. 1 vodilni nastavek z vzmetjo ⌀ 10 mm, 2 vlečni ušesi, 1 vlečna nogavica za kable ⌀ 6 − 9 mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 pripomoček za uvlačenje.