Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja, Celotna dolžina: 100mm

Št. art.: 813961 100
Popust
13,90 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
948 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 100 mm
maksimalni zev ključa 13 mm
Celotna dolžina 4 col
Položaj čeljusti 22 stopinj
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813961 100
EAN/GTIN 4062406069674
Številka proizvajalca 813961 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z držalom z dvojnim T-profilom. Položaj čeljusti 22°. Kovano v utopu in kaljeno. S skalo na čeljusti.
S prevleko ročajev proti drsenju.
Viličasti ključ s polžem, kromiran.