Cevne klešče Joker 6004, samonastavljivi, Tip: M

Št. art.: 813740 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: krommolibdenovo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6004 Joker M
Območje vpenjanja 13 mm - 16 mm
Vpenjalne letve 1/2 – 5/8 col
celotna dolžina 188 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813740 M
EAN/GTIN 4013288216908
Številka proizvajalca 05020103001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

  • Zajema vse metrične in palčne dimenzije v ustreznem območju uporabe.
  • Samodejno in brezstopenjsko prijemanje šestrobih vijakov in matic.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.
  • Samonastavljivi viličasti ključ.
  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.
  • Praktična odprtina za obešanje za shranjevanje na steni delavnice.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.