Cevne klešče z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 813720 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 20 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 27 mm
celotna dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813720 150
EAN/GTIN 4003773069928
Številka proizvajalca 86 05 150
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Klešče nikljane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.