Okrasna škatla 540 mm x 290 mm x 52 mm

Št. art.: 81270005
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81270005
EAN/GTIN 4018754051427
Številka proizvajalca 81270005
L-število L60010 1428
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Robustna škatla, pobarvana zeleno
  • Izdelano iz jeklene pločevine
  • Z vzdržljivim ročajem za prenašanje in dvema zapiraloma

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 52 mm
  • Dolžina mm (L): 540 mm
  • Masa: 2812 g
  • Teža kg: 2.812 kg
  • Širina mm (b): 290 mm

Ustreznih izdelkov