Elektronski srz za šesterokotne vijake

Št. art.: 8127.5 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8127.5 60
EAN/GTIN 7610733269914
Številka proizvajalca PB 8127.5-60
L-število L60060 2875

Opis

Opis:

  • Elektronski vijačnik z vrtljivim pokrovčkom
  • za šestkotne vijake
  • Dvoskladni ročaj z mehkim ovojem, udobno rokovanje
  • obarvani vrtljivi pokrovček, za natančno vijačenje in nastavljanje ter hitro prepoznavanje profila
  • vrhunska materializacija, odporen na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Izvijač polne dolžine: 153 mm
  • Premer: 6.9 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Širina po ploskvah za šestkotna rezila: 5 mm
  • Za kovinske vijake M: 2.5 mm
  • Zunanji šestkotnik: 5