Univerzalni izvlečni stroj s tremi rokami 130 x 100 mm

Št. art.: 8114080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8114080
EAN/GTIN 4036976103878
Številka proizvajalca 8114080
L-število L60160 5037
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Varen oprijem in centrično vlečenje zaradi enakomerne porazdelitve obremenitve na 3 vlečne kavlje
Močna, ergonomsko oblikovana prečna glava
Ključi vroče kovani
Vlečni kavlji s preizkušenim vijačnim priključkom za torno blokado
Možnost uporabe kot zunanji in notranji vlečni kavelj s prestavitvijo kavljev
Nitrokarbonska površina vretena, odporen proti obrabi in koroziji
Vreteno ostaja gladko tekoče in čisto - ni treba mazati ali mazati z oljem
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kljuka in dolžinami iz modularnega sistema izvlečnih strojev GEDORE
Menljivi kljuki za več globin vpenjanja, ki so na voljo

Lastnosti:

  • Število ročic: 3
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah [mm: 17 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 130 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Velikost navoja vretena: M 14x1,5 x 140
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 3
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez