Univerzalni izvlečni stroj z dvema rokama 350 x 400 mm

Št. art.: 8109160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8109160
EAN/GTIN 4036976103472
Številka proizvajalca 8109160
L-število L60160 5390
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Močna, kovana zasnova
Skala za prilagajanje za enakomerno nastavitev kavljev za vlečenje. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
Podaljšani vlečni kavlji
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Zamenljivi kavlji so na voljo za več globin vpenjanja
Popravljivo s hidravličnim vretenom (glej tabelo).

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Število kavljev: 2
  • Zasnova: Dvoročni s podaljšanim kavljem
  • Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 7,5 t
  • Skupna širina [mm]: 420 mm
  • Skupna višina [mm]: 65 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 640 mm
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP2
  • Širina po ploskvah [mm: 27 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 400 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 350 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Pritrditev vretena: G3/4″
  • Vreteno Tip vlečnega elementa: Koničasti
  • Velikost navoja vretena: G3/4x280mm
  • Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 280 mm
  • Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
  • Širina vretena po ploskvah: 27 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 7,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: da
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez