Voziček za orodje

Št. art.: 81091333
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
Številka izdelka 81091333
EAN/GTIN 4018754347537
Številka proizvajalca 81091333
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Naš voziček za orodje iz trpežnega polipropilena je prosto opremljiv in zasnovan za nosilnost do 60 kg.
  • Zanesljiva uporaba v delavnici ali med montažo - idealna na primer za mehanike, monterje strojev, monterje in tehnike.
  • Voziček je odporen na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja.
  • Modeli od leta 2025 naprej ponujajo več prostora za shranjevanje zaradi pokrova z vodilom in patentiranega sistema LOCK-UNLOCK za zgornja kovčka 13261 in 13262.
  • Trojno zaklepanje z obesnim ključavnico za optimalno zaščito in varnost orodja.
Lastnosti:
  • brez predalov
  • Robusten in odporen polipropilenski voziček za orodje za profesionalno uporabo
  • z zgornjim in sprednjim odstranljivim pokrovom
  • Zgornji pokrov je obložen s peno, ki varno drži orodje na mestu.
  • možnosti individualnega označevanja kovčka
  • 2 dvojni kolesi z gladkim tekom na strani teleskopskega ročaja
  • S kompletom koles R 13217 (prosimo, naročite ga posebej) ga je mogoče prilagoditi za prevoz v pokončnem položaju na 4 kolesih.
  • Raztegljiv teleskopski ročaj za enostaven transport
  • 2 stranska ročaja za prenašanje
  • Odpornost na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja
  • Nosilnost: 60kg
  • S ključavnico lahko zaklenete v 3 položajih
  • Dodatna zapirala in tesnila za zaščito pred vodo in prahom