Prenosni kovček 13216/3 513 mm x 228 mm x 360 mm

Št. art.: 81091003
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81091003
EAN/GTIN 4018754180547
Številka proizvajalca 81091003
L-število L60010 3445
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • S 3 predali, predalom s pokrovom in varnostno ključavnico
  • Ročaj za prenašanje na pokrovu in široki, vzmetni, s plastiko prevlečeni ročaji za prenašanje na straneh
  • Visokokakovosten, stabilen sistem drsnih vodil s popolnoma raztegljivimi vodili
  • Enostavno odstranljivi predali
  • Posamezna namestitev perforirane plošče z vzmetnimi sponkami št. 8050

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 360 mm
  • Dolžina mm (L): 513 mm
  • Masa: 11000 g
  • Teža kg: 11.000 kg
  • Širina mm (b): 228 mm

Ustreznih izdelkov