Etažni vozički

Št. art.: 8101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8101
EAN/GTIN 4017976181011
Številka proizvajalca 8101
L-število L90080 276
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem: Varjeno iz cevastega in profilnega jekla, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Odprte čelne stene. 1 fiksna in 2 proste police iz lesenih plošč, dekor bukev. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost police (kg): 90
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
delovna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 1152
Višina police (mm): 269, 669, 1069
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov