HR-530L mm/inch glavna enota ISO-JIS-ASTM, stroji za preskušanje trdote po Rockwellu, vtiskovalniki in testni bloki niso vključeni

Št. art.: 810-333-33
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 810-333-33
EAN/GTIN 4550501372145
Številka proizvajalca 810-333-33
L-število L40700 131728
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

HR-530L mm/inch glavna enota ISO-JIS-ASTM
Polavtomatski stroji za preskušanje trdote po Rockwellu

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 810-333-23
  • Velikost / dimenzija: 0,775 x 1,025 x 0,48 M