Drsno kladivo 520 mm, 1,7 kg

Št. art.: 8039010
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Drsna kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8039010
EAN/GTIN 4036976103069
Številka proizvajalca 8039010
L-število L60160 1277
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Primerno za izvleko majhnih krogličnih ležajev, saj pogosto ni dovolj prostora za nasprotne nosilce
Za uporabo tudi z navojnimi nastavki št. 1.81

Lastnosti:

  • Adapter: M10
  • Priključni navoj: M14x1,5
  • Skupna širina [mm]: 59 mm
  • Skupna višina [mm]: 59 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 515 mm
  • Dolžina drsne površine: 340
  • Udarna teža [g]: 1700 g
  • Širina po ploskvah [mm: 24
  • Uporaba/aplikacija: 1.30/0 - 1.30/9
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez