Opis:
Širok ali ozek kavelj, ki se lahko uporablja na obeh straneh, se ob obremenitvi samodejno pritisne
Široki kaveljski konci vlečnih strojev št. 1.11/2, /3, /4 in /5 so opremljeni z 8 mm režami, tako da je mogoče diske ali zobnike izvleči tudi s pomočjo 8 mm vijakov.
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja [mm]: 20 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 24 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 13 mm
- Širina po ploskvah [mm: 19 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 130 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 160 mm
- Velikost navoja vretena: M 18x1,5 x 170
- Sila vlečenja (največja) [t]: 7.5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: da
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez