”Krokodil” objemka, skupaj z DIN 787

Št. art.: 79889
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 79889
EAN/GTIN 4020772079888
Številka proizvajalca 79889
L-število L30130 886
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, skupaj z DIN 787, z zaporni vijak DIN 787, disk DIN 6340 in matico DIN 6330 B. Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 17
  • Utor: 16
  • Vpenjalni vijak
    DIN 787
    : M16x16x160
  • Vpenjalna sila maks.*: 40kN
  • H1: 0–70
  • Masa: 1798 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12