”Krokodil” spona

Št. art.: 79855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 79855
EAN/GTIN 4020772079857
Številka proizvajalca 79855
L-število L30110 101207
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska vpenjalna objemka, neskončno nastavljiva, kaljena, pocinkana, z ujetim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 21
  • Za zaporni vijak: M16, M20
  • Utor: 16, 18, 20, 22
  • Vpenjalna sila maks.*: 60kN
  • H1: 0–80
  • L: 187
  • Masa: 2252 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2: 62
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14