Sveder za ogrodja, dolžina 235 mm, ⌀: 12mm

Št. art.: 795510 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

12 mm
Delovna dolžina 165 mm
Celotna dolžina 235 mm
⌀ držala 12 mm
6-kotno držalo 11 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 795510 12
EAN/GTIN 9002696165071
Številka proizvajalca 0084120235
Proizvajalec/odgovorna oseba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Izvedba:

Z navojno konico in predvrezilom. Steblo, primerno za 13-mm vrtalne glave.

Uporaba:

Za vrtanje globokih izvrtin (npr. prečke/špirovci).