Rezervna rezila za 10356

Št. art.: 79270015
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79270015
EAN/GTIN 4018754085392
Številka proizvajalca 79270015
L-število L60010 288
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Komplet nadomestnih rezil za strgalo za steklo 10356.
  • 10 kosov v praktični reviji.
  • Robustno kakovostno orodje za profesionalne uporabnike - Izdelano v Nemčiji.
Lastnosti:
  • 10 kosov v reviji

Lastnosti:

  • Število orodij: 10
  • za art.: 10356
  • Višina mm (h): 0,3 mm
  • Dolžina mm (L): 61 mm
  • Masa: 52 g
  • Širina mm (b): 40 mm