Rezilo za datoteke za št. 10905 in št. 10923 št. 10906-10916

Št. art.: 79060003
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79060003
EAN/GTIN 4018754050086
Številka proizvajalca 79060003
L-število L60010 4883
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Fino, radialno

Lastnosti:

  • Zobje na palec: 9
  • Izvedba: grob, radialno nazobčan
  • Dolžina mm (L): 350 mm
  • Art.: 10908
  • Masa: 279 g