Električni diagonalni rezalniki Praez.-Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 79 42 125 Z
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79 42 125 Z
EAN/GTIN 4003773078449
Številka proizvajalca 79 42 125 Z
L-število L70010 1551
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • zelo natančno brušeni, ostri rezalni robovi z zelo majhnimi stranicami za natančne reze občutljivih elektronskih komponent
  • tudi brez poševnega rezanja za rezanje v ravnini
  • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 62 HRC
  • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
  • vijačni spoj s posebej skrbno izdelanimi površinami spoja za enakomerno gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
  • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi
  • za optimalen rezultat rezanja v ravnini na mehkih materialih
  • za sklope z majhnimi tolerancami, za natančno konfiguracijo koncev žice

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,1 - 1,3 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 11 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane
  • za enakomerno rezanje mehkih materialov