{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 5 mm | |
| Celotna dolžina | 110 mm | |
| Delovna dolžina | 50 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
| Držalo | SDS Plus | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
| Številka izdelka | 789050 5X110 | |
| EAN/GTIN | 4002395366644 | |
| Številka proizvajalca | 4932352007 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |