Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), ⌀: 3mm

Št. art.: 787001 3
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
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

3 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Delovna dolžina 45 mm
Celotna dolžina 90 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787001 3
EAN/GTIN 4058546287191
Številka proizvajalca 4932471091
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšanega specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Armirano železo v betonu.

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.