Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine, Število svedrov: 5

Št. art.: 786081 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število svedrov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: Cilindrično držalo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Standard DIN 8039; ISO 5468
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo Cilindrično držalo
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 786081 5
EAN/GTIN 4058546404420
Številka proizvajalca 4932480157
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.
Udarni in vrtalni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za vrtanje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtalnimi stroji v beton, opeko, naravni in umetni kamen.
Tudi za vrtanje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.
S korekcijo rezil tudi za vrtanje kaljenega jekla.

Vsebina:

Sveder art. 786001: po 1 kos vel. 4; 5; 6; 8; 10