Standardni nosilec za barvne valjčke. 1-komponentni ročaj. Z 6 mm žico, pocinkana. 27 cm

Št. art.: 782501000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 150 kos
  • Koraki naročila: 150 kos
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
Številka izdelka 782501000
EAN/GTIN 4013307353300
Številka proizvajalca 782501000
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Nastavljive nosilce so na voljo v izvedbah 1K in 2K za vse valje s 6 mm in 8 mm vstavnim sistemom. Sistem lepljivih manšet barvnih valjev zagotavlja stabilno pritrditev. Vse pritrdilne palice se lahko kombinirajo s ponujenimi teleskopskimi palicami.