Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje matičnih zakovic FireFox®, Tip: 1

Št. art.: 770515 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hod 7,5 mm
Nastavljiva sila kovičenja, maks. pri 5 barih 12.000 N
Poraba zraka za eno kovičenje (odvisno od navoja) maks. 2 l
Priključek za visokotlačno cev 6 mm
Priključek za visokotlačno cev 1/4 col
za matične zakovice iz vseh materialov M3 − M6
za aluminijaste / jeklene matične zakovice M3 − M6
Masa 1,96 kg
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770515 1
EAN/GTIN 4007081920841
Številka proizvajalca 1458198
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Obratovalni tlak 5−7 barov. Samodejni postopek izvrtanja, takoj ko matična zakovica rahlo nasede na navojni trn. Izredno ekonomična uporaba zaradi hitrega izvrtanja in hitrega procesa nameščanja zakovice.

Obseg dobave:

2 montažna ključa ZK 24/27 in ZK 14/4, 1 izvijač za notranji 6-kotnikZK4, 1 steklenica hidravličnega olja 100 ml in 1 posoda za nalivanje olja.
Ustnik in navojni trn M3, M4, M5, M6.

Opomba:

Nadomestni ustniki so na voljo pod art. 770516.
Za matične zakovice od M3 do M6 vseh materialov, razen M6 iz nerjavnega jekla.