Klešče za slepe zakovice, Tip: HN35

Št. art.: 770200 HN35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 265 mm
za aluminijaste in bakrene slepe zakovice 3 mm - 5 mm
za jeklene slepe zakovice 3 mm - 4 mm
Masa 500 g
Vrsta izdelka Ročne klešče za zakovice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770200 HN35
EAN/GTIN 4045197197368
Številka proizvajalca 770200 HN35
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cenovno ugodne univerzalne klešče za zakovice.

Uporaba:

Za obdelavo s slepimi zakovicami (iz vseh materialov).

Rezervni del:

Čeljusti art. 770230, ustnik art. 770240.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov